Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fogazott alátét M6 V4A SN061337 - 3404372

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Kivitel - nyitott külső fogazat

  • Belső átmérő - 6.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196095506

Sonepar cikkszám

SN061337

Gyártói cikkszám

3404372

Gyártói típuskód

SWS M6 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Kivitel:

nyitott külső fogazat

Belső átmérő:

6.4 mm

Külső átmérő:

11 mm

Metrikus csavarmérethez:

6

Vastagság:

2.1 mm

Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Fogazott alátét M6