OBO - Fogazott alátét M6 V4A SN061338 - 3405062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Kivitel - hullámozott
Belső átmérő - 6.3 mm
Külső átmérő - 11.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195909651
Sonepar cikkszám
SN061338
Gyártói cikkszám
3405062
Gyártói típuskód
LWS M6 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
hullámozott
Belső átmérő:
6.3 mm
Külső átmérő:
11.8 mm
Metrikus csavarmérethez:
6
Vastagság:
2.1 mm
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Fogazott alátét M6