Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fogazott alátét M8 V2A SN061339 - 3404358

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Kivitel - nyitott külső fogazat

  • Belső átmérő - 0.33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195301998

Sonepar cikkszám

SN061339

Gyártói cikkszám

3404358

Gyártói típuskód

SWS M8 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Kivitel:

nyitott külső fogazat

Belső átmérő:

0.33 mm

Külső átmérő:

15 mm

Metrikus csavarmérethez:

8

Vastagság:

2.4 mm

Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Fogazott alátét M8