OBO - Fogazott alátét M8 V4A SN061340 - 3404377
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kivitel - nyitott külső fogazat
Belső átmérő - 8.4 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196095513
Sonepar cikkszám
SN061340
Gyártói cikkszám
3404377
Gyártói típuskód
SWS M8 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kivitel:
nyitott külső fogazat
Belső átmérő:
8.4 mm
Külső átmérő:
15 mm
Metrikus csavarmérethez:
8
Vastagság:
2.4 mm
Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Fogazott alátét M8