OBO - Fogazott alátét M8 V4A SN061341 - 3405089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Kivitel - hullámozott
Belső átmérő - 8.3 mm
Külső átmérő - 14.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195909712
Sonepar cikkszám
SN061341
Gyártói cikkszám
3405089
Gyártói típuskód
LWS M8 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
hullámozott
Belső átmérő:
8.3 mm
Külső átmérő:
14.8 mm
Metrikus csavarmérethez:
8
Vastagság:
2.6 mm
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Fogazott alátét M8