OBO - Földelési csatlakozópont kettős menettel M10 és M12 acél merítetten t.horg SN159633 - 5420024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csatlakozó fül anyaga - acél
Csatlakozótengely - 180 mm
Hosszúság - 180 mm
Csatlakozólemez átmérője - 80 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196505906
Sonepar cikkszám
SN159633
Gyártói cikkszám
5420024
Gyártói típuskód
205 DG L180 FT
Anyag:
acél
Csatlakozó fül anyaga:
acél
Csatlakozótengely:
180 mm
Hosszúság:
180 mm
Csatlakozólemez átmérője:
80 mm
Földelési csatlakozópont kettős menettel M10 és M12 acél merítetten t.horg