Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelési fixpont kettős menettel M10 és M12 SN084997 - 5420022

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Csatlakozó fül anyaga - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Csatlakozótengely - 180 mm

  • Hosszúság - 180 mm

  • Csatlakozólemez átmérője - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084997

Gyártói cikkszám

5420022

Gyártói típuskód

205 DG L180 V4A

Anyag:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Csatlakozó fül anyaga:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Csatlakozótengely:

180 mm

Hosszúság:

180 mm

Csatlakozólemez átmérője:

80 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelési fixpont ; Földelési csatlakozópont kettős menettel M10 és M12