OBO - Földelő acélszalag 25x3mm laposvezeték 5019342 - 5019342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Anyag - acél
Vastagság - 3 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
84 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694007
Sonepar cikkszám
5019342
Gyártói cikkszám
5019342
Gyártói típuskód
5052 DIN 25X3
Szélesség:
25 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
3 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő acélszalag 25x3mm laposvezeték