Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelő acélszalag 30x3mm laposvezeték 5019344 - 5019344

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 3 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 71 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195694014

Sonepar cikkszám

5019344

Gyártói cikkszám

5019344

Gyártói típuskód

5052 DIN 30X3

Szélesség:

30 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

3 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő acélszalag 30x3mm laposvezeték