OBO - Földelő acélszalag 40x5mm laposvezeték 5019360 - 5019360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Vastagság - 5 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195680512
Sonepar cikkszám
5019360
Gyártói cikkszám
5019360
Gyártói típuskód
5052 DIN 40X5
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő acélszalag 40x5mm laposvezeték