OBO - Földelő-csatlakozókapocs szalagacélhoz 60mm mer thorg SN061353 - 5043018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - körvezeték
Csatlakozási keresztmetszet - 50-50 mm2
Szorító tartomány kerek vezető - 8-8 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195385998
Sonepar cikkszám
SN061353
Gyártói cikkszám
5043018
Gyártói típuskód
937 50
Alkalmas:
körvezeték
Csatlakozási keresztmetszet:
50-50 mm2
Szorító tartomány kerek vezető:
8-8 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelő-csatlakozókapocs ; Földelő-csatlakozókapocs szalagacélhoz 60mm mer thorg