OBO - Földelő szalag 30x3,5mm laposvezeték 25kg-os tekercs (30m) 5019345 - 5019345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Anyag - acél
Vastagság - 3.5 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 30 m
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195680475
Sonepar cikkszám
5019345
Gyártói cikkszám
5019345
Gyártói típuskód
5052 DIN 30X3.5
Szélesség:
30 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
3.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
30 m
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 30x3,5mm laposvezeték 25kg-os tekercs