OBO - Földelő szalag 30x3,5mm laposvezeték 5020832 - 5020832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Anyag - acél
Vastagság - 3.5 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195381372
Sonepar cikkszám
5020832
Gyártói cikkszám
5020832
Gyártói típuskód
5052
Szélesség:
30 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
3.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; %Földelő szalag 30x3,5mm laposvezeték