Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelő szalag 30x3,5mm laposvezeték V4A 25méter SN059068 - 5018730

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Vastagság - 3.5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195022015

Sonepar cikkszám

SN059068

Gyártói cikkszám

5018730

Gyártói típuskód

5052 V4A 30X3.5

Szélesség:

30 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Vastagság:

3.5 mm

Felület:

kezeletlen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Acélszalag lekerekített éllel 30x3,5mm