OBO - Földelő szalag 30x3,5mm laposvezeték V4A 5018706 - 5018706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vastagság - 3.5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195800477
Sonepar cikkszám
5018706
Gyártói cikkszám
5018706
Gyártói típuskód
5052 V4A 30X3.5
Szélesség:
30 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vastagság:
3.5 mm
Felület:
kezeletlen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Acél szalag lekerekített éllel 30x3,5mm v4A kivitel