Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelő szalag 30x3mm laposvezeték 5020808 - 5020808

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 3 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 30 m

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195381310

Sonepar cikkszám

5020808

Gyártói cikkszám

5020808

Gyártói típuskód

5052 30X3

Szélesség:

30 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

3 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

30 m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 30x3mm laposvezeték