OBO - Földelő szalag 30x4mm laposvezeték 5019350 - 5019350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Anyag - acél
Vastagság - 4 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 52 m
Csomagolás és feltételek
52 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195680499
Sonepar cikkszám
5019350
Gyártói cikkszám
5019350
Gyártói típuskód
5052 DIN 30X4
Szélesség:
30 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
4 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
52 m
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 30x4mm laposvezeték