Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelő szalag 40x4mm laposvezeték 5019355 - 5019355

OBO
MásolásMásolás
OBO - Földelő szalag 40x4mm laposvezeték 5019355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 4 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 40 m

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195680505

Sonepar cikkszám

5019355

Gyártói cikkszám

5019355

Gyártói típuskód

5052 DIN 40X4

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

4 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

40 m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 40x4mm laposvezeték