OBO - Földelo szalag 40x4mm laposvezeték 5020417 - 5020417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Vastagság - 4 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195381075
Sonepar cikkszám
5020417
Gyártói cikkszám
5020417
Gyártói típuskód
5052/40X4
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
4 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; %Földelo szalag 40x4mm laposvezeték