OBO - Földelősín 34-pólusú LSA Plus-hoz piros SN061356 - 5084016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - LSA-Plus
Kivitel - földelőléc
Túlfeszültség elleni védelem beépíthető - Nem
Szín - piros
Dupla erek (DA) max. száma - 34
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195525257
Sonepar cikkszám
SN061356
Gyártói cikkszám
5084016
Gyártói típuskód
LSA-E-LEI
Csatlakozási mód:
LSA-Plus
Kivitel:
földelőléc
Túlfeszültség elleni védelem beépíthető:
Nem
Szín:
piros
Dupla erek (DA) max. száma:
34
Vezetékjelöléssel/lécjelöléssel:
Nem
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
126 mm
Magasság:
31 mm
Vezetékátmérő:
0.35-0.9 mm
Adat- és telekommunikáció ; Telekommunikációs csatlakozósáv ; Földelősín 34-pólusú LSA Plus-hoz piros