OBO - Földelőszonda (Rúd) 1500x16mm, Mindkét végén legömbölyített, V4A SN019071 - 5420504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195751571
Sonepar cikkszám
SN019071
Gyártói cikkszám
5420504
Gyártói típuskód
200 V4A-1500
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi földelőrúd 1500mm