OBO - Földelőszonda (Rúd) 1500x16mm, Összekötővel és vizsgáló összekőtővel, 8-10mm köracélhoz, Horganyzott 5430151 - 5430151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195430575
Sonepar cikkszám
5430151
Gyártói cikkszám
5430151
Gyártói típuskód
204 KL-1500
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelőrúd átm25mm x 1,5m tűzihorg. Rd8-10-hez