Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelőszonda (Rúd) 2000x16/10mm, Vékonyított csatlakozódrúd, Részben szigetelt, Horganyzott 5430011 - 5430011

OBO
MásolásMásolás
OBO - Földelőszonda (Rúd) 2000x16/10mm, Vékonyított csatlakozódrúd, Részben szigetelt, Horganyzott 5430011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 16 mm

  • Anyag - acél

  • 16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195901457

Sonepar cikkszám

5430011

Gyártói cikkszám

5430011

Gyártói típuskód

204 KS-2000

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

16 mm

Anyag:

acél

16mm-ről 10mm-re vékonyodó:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakozólyukakhoz:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelőrúd 2000mm