OBO - Földelőszonda (Rúd) 2500x16/10mm, Vékonyított csatlakozódrúd, Részben szigetelt, Horganyzott 5430062 - 5430062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2500 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901570
Sonepar cikkszám
5430062
Gyártói cikkszám
5430062
Gyártói típuskód
204 KS-2500
Hosszúság:
2500 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelőrúd/3,5m/ átm16mm x 2,5m +átm10mmx1m tűzih