OBO - Forgóretesz DRL-hez FT és DD esetén cink-alu bevonat SN061344 - 6222366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196333134
Sonepar cikkszám
SN061344
Gyártói cikkszám
6222366
Gyártói típuskód
DRLM 316 DD
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedélrögzítő elem ; Forgóretesz DRL-hez FT és DD esetén cink-alu bevonat