OBO - Forgóretesz DRL-hez, VA esetén SN061345 - 6222358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196167173
Sonepar cikkszám
SN061345
Gyártói cikkszám
6222358
Gyártói típuskód
DRLM 316 VA4301
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedélrögzítő elem ; Forgóretesz DRL-hez, VA esetén