OBO - Fővezetéki sorkapocs 16/25mm2 SX105194 - 2009032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 130 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196614325
Sonepar cikkszám
SX105194
Gyártói cikkszám
2009032
Gyártói típuskód
HLAK 4-8x16
Névleges áram:
130 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
47 mm
Mélység:
35 mm
Magasság:
35 mm
Fővezetéki sorkapocs 16/25mm2