OBO - Fővezetéki sorkapocs 35/50mm2 szürke / szöld SX105197 - 2009044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 190 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196614363
Sonepar cikkszám
SX105197
Gyártói cikkszám
2009044
Gyártói típuskód
HLAK 1-2x35 GRGN
Névleges áram:
190 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
55 mm
Mélység:
40 mm
Magasság:
40 mm
Fővezetéki sorkapocs 35/50mm2 szürke / szöld