Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függ tartó rácsos tálcához rögz.elemmel B470mm szalhorg SN061367 - 6015406

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beakasztott

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavarozható

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196941056

Sonepar cikkszám

SN061367

Gyártói cikkszám

6015406

Gyártói típuskód

GMS 470 FS

Kivitel:

beakasztott

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Terhelhetőség:

1400 N

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Függ tartó rácsos tálcához rögz.elemmel B470mm szalhorg