OBO - Függ tartó rácsos tálcához rögz.elemmel B570mm szalhorg SN061368 - 6015408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196941117
Sonepar cikkszám
SN061368
Gyártói cikkszám
6015408
Gyártói típuskód
GMS 570 FS
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Függ tartó rácsos tálcához rögz.elemmel B570mm szalhorg