OBO - Függeszték födémprofilokhoz 7mm-es furattal 60mm cinklamella SN061369 - 1486861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Szakítőerő - 450 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195149231
Sonepar cikkszám
SN061369
Gyártói cikkszám
1486861
Gyártói típuskód
TKT
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Szakítőerő:
450 N
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Függeszték födémprofilokhoz 7mm-es furattal 60mm cinklamella