OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x1000 US3 V2A SN061371 - 6342417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705437
Sonepar cikkszám
SN061371
Gyártói cikkszám
6342417
Gyártói típuskód
US 3 K 100 A2
Hosszúság:
1000 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
5 kN
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Profilmagasság:
30 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Tömeg:
1.5 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x1000 pácolt