OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x700 US3 V2A SN061382 - 6342411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 700 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705406
Sonepar cikkszám
SN061382
Gyártói cikkszám
6342411
Gyártói típuskód
US 3 K 70 A2
Hosszúság:
700 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
5 kN
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Profilmagasság:
30 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Tömeg:
1.1 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x700 pácolt