OBO - Függesztett tartó kábellétrához B200mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104670 - 6358659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196881239
Sonepar cikkszám
SX104670
Gyártói cikkszám
6358659
Gyártói típuskód
MAHL 200 FT
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Függesztett tartó kábellétrához B200mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461