OBO - Függesztett tartó kábellétrához B300mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104671 - 6358667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196881291
Sonepar cikkszám
SX104671
Gyártói cikkszám
6358667
Gyártói típuskód
MAHL 300 FT
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Függesztett tartó kábellétrához B300mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461