Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztett tartó kábellétrához B600mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104674 - 6358687

OBO
MásolásMásolás
OBO - Függesztett tartó kábellétrához B600mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beakasztott

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavarozható

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195009702

Sonepar cikkszám

SX104674

Gyártói cikkszám

6358687

Gyártói típuskód

MAHL 600 FT

Kivitel:

beakasztott

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Függesztett tartó kábellétrához B600mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461