Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztett tartó M10 menetes szárhoz 60x40 mer thorg SN061389 - 6015255

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beakasztott

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196942619

Sonepar cikkszám

SN061389

Gyártói cikkszám

6015255

Gyártói típuskód

GMA M10 FT

Kivitel:

beakasztott

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Függesztett tartó M10 menetes szárhoz 60x40 mer thorg