OBO - Függesztett tartó M10 menetes szárhoz 60x40 szalhorg SN061390 - 6015247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196421510
Sonepar cikkszám
SN061390
Gyártói cikkszám
6015247
Gyártói típuskód
GMA M10 FS
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Függesztett tartó M10 menetes szárhoz 60x40 szalhorg