OBO - Függesztett tartó M6 menetes szárhoz 60x40 mer thorg SN061391 - 6015224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195649786
Sonepar cikkszám
SN061391
Gyártói cikkszám
6015224
Gyártói típuskód
GMA M6 FT
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Függesztett tartó M6 menetes szárhoz 60x40 mer thorg