OBO - Függesztett tartó rácsos tálcához, rögz.elemmel B370mm V4A SN061393 - 6015420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196952212
Sonepar cikkszám
SN061393
Gyártói cikkszám
6015420
Gyártói típuskód
GMS 370 A4
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
1400 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Függesztett tartó rácsos tálcához, rögz.elemmel B370mm