OBO - Függesztett tartó rácsos tálcához, rögz.elemmel B470mm V4A SN061394 - 6015421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196952274
Sonepar cikkszám
SN061394
Gyártói cikkszám
6015421
Gyártói típuskód
GMS 470 A4
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Függesztett tartó rácsos tálcához, rögz.elemmel B470mm