OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x1400 mer thorg SN061404 - 6361293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1400 mm
Profilszélesség - 80 mm
Kivitel - I-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196197057
Sonepar cikkszám
SN061404
Gyártói cikkszám
6361293
Gyártói típuskód
IS 8 K 140 FT
Hosszúság:
1400 mm
Profilszélesség:
80 mm
Kivitel:
I-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
12 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
42 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
9.02 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x1400 mer thorg