OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x700 mer thorg SN061405 - 6361137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 700 mm
Profilszélesség - 80 mm
Kivitel - I-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196196630
Sonepar cikkszám
SN061405
Gyártói cikkszám
6361137
Gyártói típuskód
IS 8 K 70 FT
Hosszúság:
700 mm
Profilszélesség:
80 mm
Kivitel:
I-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
12 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
42 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
4.96 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x700 mer thorg