OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x900 mer thorg SN061406 - 6361188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 900 mm
Profilszélesség - 80 mm
Kivitel - I-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196196753
Sonepar cikkszám
SN061406
Gyártói cikkszám
6361188
Gyártói típuskód
IS 8 K 90 FT
Hosszúság:
900 mm
Profilszélesség:
80 mm
Kivitel:
I-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
12 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
42 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
6.12 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x900 mer thorg