OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x600 US5 V2A SN061422 - 6341374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 600 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196350476
Sonepar cikkszám
SN061422
Gyártói cikkszám
6341374
Gyártói típuskód
US 5 K 60 A2
Hosszúság:
600 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
10 kN
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
2 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x600 pácolt