OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x900 US5 V4A SN061427 - 6341237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 900 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196816439
Sonepar cikkszám
SN061427
Gyártói cikkszám
6341237
Gyártói típuskód
US 5 K 90 A4
Hosszúság:
900 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
10 kN
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
2.8 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x900 pácolt