OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x1000 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104661 - 6338872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195913238
Sonepar cikkszám
SX104661
Gyártói cikkszám
6338872
Gyártói típuskód
US 7 K 100 A4
Hosszúság:
1000 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Profilmagasság:
50 mm
Tömeg:
5 kg
Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x1000 2B felületkezelés nélkül, utókezelt