OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x1200 US7 V2A SN061430 - 6338712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1200 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196186013
Sonepar cikkszám
SN061430
Gyártói cikkszám
6338712
Gyártói típuskód
US 7 K 120 A2
Hosszúság:
1200 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Tömeg:
5.71 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x1200 pácolt