OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x300 US7 V2A SN061435 - 6338615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196185474
Sonepar cikkszám
SN061435
Gyártói cikkszám
6338615
Gyártói típuskód
US 7 K 30 A2
Hosszúság:
300 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
2.13 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x300 pácolt