OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x900 US7 V2A SN061441 - 6338682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 900 mm
Profilszélesség - 70 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196185832
Sonepar cikkszám
SN061441
Gyártói cikkszám
6338682
Gyártói típuskód
US 7 K 90 A2
Hosszúság:
900 mm
Profilszélesség:
70 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
11 kN
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Tömeg:
4.59 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x900 pácolt